Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Atemschutzfilter 1140 AXB2, nur für Vollmasken, EN 148/1, <350g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-50027
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738782
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter AX
Atemschutzfilter niedrigsiedende Ve...
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Dräger Atemschutzfilter 1140 AXB2, Kat.III, nur für Vollmasken, EN 148/1,<350g

Dräger Atemschutzfilter 1140 AXB2, Katagorie III, gemäß EN 14387:2004/A1:2008, gemäßEN 148/1, für Vollmasken mit Standard-Gewindeanschluss Rd40, geeignet für Dräger X-plore® 6000, Farbe: silber, Material: Aluminium, Durchmesser: 108,5 mm, Gewicht: 330 g, Haltbarkeit: 6 Jahre
Weitere Informationen:
Marke:
Dräger Safety
Norm:
EN 14387
Kategorie:
Atemschutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, dräger vollmaske rd 40, atemschutzvollmasken dräger, helm masken kombination, Schutzausrüstungen, Zubehör für Atemschutzmasken, Schutzkleidung, Atemschutzfilternorganische Gase, niedrigsiedende Verbindungen, Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutz, Filter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 23,93*
€ 32,29*
4 Tage
130
1
€ 6,50*
ab € 24,06*
€ 32,31*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,29*
€ 37,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 28,89*
€ 38,72*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 39,86*
€ 52,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
6738804
ab € 19,20*
Sonstiges
Dräger
6738863
ab € 19,56*
Sonstiges
Dräger
6738862
ab € 25,00*
Sonstiges
Dräger
6738857
ab € 19,09*
Sonstiges
Dräger
6738780
ab € 19,20*
Sonstiges
Dräger
6738803
ab € 23,16*
Sonstiges
Dräger
6738858
ab € 22,16*
Sonstiges
Dräger
6738771
ab € 15,26*
Sonstiges
Dräger
6738815
ab € 24,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.