Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Brille i-guard 9143.266, Kat.II, anthrazit/blau, PC, farblos, excellence, 48g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-49396
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9143266
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Gesichtsauflage
Kopfpolster für Massagestühle
Lagerung Kopfpolster
Nasenhörnchen
uvex Brille i-guard 9143.266,Kat.II,anthrazit/blau,PC,farblos,excellence,48g

uvex Schutzbrille i-guard 9143.266, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß EN 170, 100% Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm, großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld, mit zusätzlichem Schutz im Seitenbereich, weiche, flexible Gesichtsauflage, mehrstufige Bügelneigungsverstellung, ergonomisch geformte Bügel, Farbe Fassung: anthrazit/blau, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit supravision excellence-Beschichtung, Gewicht: ca. 48 g
Weitere Informationen:
Art:
Schutzbrille
Marke:
uvex
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,07*
€ 12,03*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 8,15*
€ 12,15*
€ 5,95*
ab € 9,61*
€ 14,13*
€ 8,95*
ab € 9,77*
€ 14,73*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 16,40*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9143011
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.