Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Junior, Füllung DIN 13157:2021, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46275
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     KR01125
EAN/GTIN:
     k.A.
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Junior, Füllung DIN 13157:2021, orange

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Junior, Füllung gemäß DIN 13157:2021, 90°-Stop-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen, umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser, variable Unterteilung der Innenfächer, transparente Abdeckplatten schützen den Inhalt vor dem Herausfallen, Farbe: orange, Material: hochfester ABS-Kunststoff, Maße: 260 x 170 x 110 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
orange
Marke:
SÖHNGEN
Angebote (61)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 38,47*
€ 45,29*
3 Tage
130
1
€ 2,90*
ab € 40,02*
€ 46,85*
4 Tage
228
1
€ 5,99*
ab € 40,38*
€ 47,33*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,50*
€ 47,37*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 77,13*
€ 100,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
0301177
ab € 6,44*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,27*
Zubehör
Söhngen
0301120
ab € 33,03*
Zubehör
Söhngen
3001404
ab € 66,68*
Zubehör
Söhngen
3003019
ab € 25,71*
Zubehör
Söhngen
0301222
ab € 1,57*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,38*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,17*
Zubehör
k.A.
ab € 9,05*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,36*
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,53*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.