Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überziehkappe Millenium Premium, Kat.II, schwarz/blau, TPU, Größe L (45-48)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-45279
Hersteller:
     MILLE SAS
Herst.-Nr.:
     MLPCL, GRÖßE L
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Schuh Überziehkappe
schuh überziehkappe
Überziehkappe Millenium Premium, Kat.II, schwarz/blau, TPU, Größe L (45-48)

Überziehkappe Millenium Premium, Kategorie II, gemäß EN 12568, EN ISO 20344, wiederverwendbar, für mehrere Personen nutzbar, Zehenschutzkappe aus Glasfaser, metallfrei, wasserdicht, öl- und kraftstoffbeständig, waschbar, rutsch- und abriebfeste Halbsohle, mit Fersenriemen, Farbe: schwarz/blau, Material: Thermoplast Polyurethan (TPU), Größe: L (45-48)
Weitere Informationen:
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschuhe, Zehenschutzkappe, Überziehschuhe, EN ISO 20344, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überziehkappe, Überziehschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,65*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,13*
€ 107,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,43*
€ 104,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,57*
€ 97,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,55*
€ 94,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,65*
€ 80,50
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
822419
ab € 3,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.