| |
|
| Artikel-Nr.: 114-42510 Herst.-Nr.: FLEXIPROOF 40 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ansell Chemikalien-Schutzhandschuh Flexiproof 40,Kat.III,400mm,Nitril,Größe 10
Ansell Chemikalien-Schutzhandschuh Flexiproof 40, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 4122, EN 374, EN 374 Level AJK, EN 407 Level X1XXXX, mit Schutzstulpe, glatte Ausführung, erhöhte Abriebfestigkeit, hohe Flexibilität und ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit, herausragender Tragekomfort über viele Arbeitsstunden, ideal für den Umgang mit Chemikalien, Farbe: grün, Material: Nitril auf Interlock Baumwolle, Länge ca. 400 mm, Größe: 10 Weitere Informationen: | | Material außen: | Latex | Norm: | EN 420 | EN 388 | EN 374 | Größe 1 - 12: | 7 | Kategorie: | Chemikalienschutzhandschuh | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh grün gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz |
| | |
| |