Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schnitt- und Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-735, Kategorie III, grün/schwarz, 350mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41678
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-735
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Schutzhandschuh AlphaTec® 58-735, Kat.III, grün/schwarz, 350mm, Größe 8

Ansell Schnitt- und Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-735, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 4X32C, EN ISO 374-5, EN ISO 374-1 Typ A Level AJKLMNOPT, EN 407 Level X1XXXX, EN 1149, mit Schutzstulpe, beständig gegen Chemikalien und Flüssigkeiten, geeignet zur Verwendung bei Arbeiten mit nassen, öligen Teilen oder scharfkantigen Materialien, antistatisch, lebensmittelunbedenklich, silikonfrei, Farbe: grün/schwarz, Material außen: Nitril mit INTERCEPT™ Technology, Länge: ca. 350 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,20*
€ 40,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,55*
€ 39,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,51*
€ 33,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,94*
€ 33,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
58735100
ab € 7,90*
Sonstiges
Ansell
58-735
ab € 23,38*
Sonstiges
Ansell
58-735
ab € 23,32*
Sonstiges
Ansell
58-735
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.