Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS® Chemikalien-Handschuh BLUE POWER GRIP,Kat.III,blau,Latex,300mm,Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-414009
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1611 // BLUE POWER GRIP
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS® Chemikalien-Handschuh BLUE POWER GRIP,Kat.III,blau,Latex,300mm,Größe 9

NITRAS® Chemikalien-Schutzhandschuh BLUE POWER GRIP, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2131, EN 374, EN 374 Level AKL, EN 420, sehr weich, hoher Tragekomfort, für Lebensmittelkontakt geeignet, Farbe: blau, Material außen: Latex, geraut, Material innen: Baumwoll-Trikot, Materialstärke: 1,7 mm, Länge: ca. 300 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Latex
Norm:
EN374AKL | EN 420 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nitras
1611 // BLUE POWER GRIP
ab € 6,85*
Sonstiges
Nitras
1611 // BLUE POWER GRIP
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.