Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Schutzoverall ProSafe 1FR, Kat. III, Typ 5 und 6, blau, Größe 3XL, 50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-40078
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PS1FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Einweg-Schutzoverall ProSafe 1FR, Kat. III, Typ 5 und 6, blau, Größe 3XL, 50/VE

Einweg-Schutzoverall ProSafe 1FR, Kat. III, Typ 5 und 6, gemäß EN 1149-1, EN 1073-2 , EN 13982-1, EN 13034 und EN ISO 14116, staub- und begrenzt spritzdicht, antistatisch, Index 1 - flammhemmend, atmungsaktiv, 3-teilige Kapuze, Reißverschluss mit Abdeckung, elastisches Arm-, Bein- Taillengummi, außenliegende Nähte, 3-teilige Schritteinlage, Farbe: blau, Material: gesponnenes, schmelzgeblasenes Polypropylen auf SMMS-Technologie, Größe: 3XL, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Blau
Funktion Bekleidung:
Einweg
Norm:
EN 13034
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, einmalanzug blau, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einmal-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einwegschutz-Overalls
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 215,14*
€ 254,01*
Lager 114
Frei Haus
ab € 423,56*
€ 497,64*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,96*
€ 538,32*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 497,64*
€ 592,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 492,79*
€ 586,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 460,28*
€ 547,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 450,09*
€ 535,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 423,56*
€ 504,04
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 8,4712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DS SafetyWear
PS1FR
ab € 424,76*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS1FR
ab € 427,28*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS1FR
ab € 426,04*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS1FR
ab € 423,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.