Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Schutzoverall ProSafe 1FR, Kat. III, Typ 5 und 6, blau, Größe XXL, 50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-40077
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PS1FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Einweg-Schutzoverall ProSafe 1FR, Kat. III, Typ 5 und 6, blau, Größe XXL, 50/VE

Einweg-Schutzoverall ProSafe 1FR, Kat. III, Typ 5 und 6, gemäß EN 1149-1, EN 1073-2 , EN 13982-1, EN 13034 und EN ISO 14116, staub- und begrenzt spritzdicht, antistatisch, Index 1 - flammhemmend, atmungsaktiv, 3-teilige Kapuze, Reißverschluss mit Abdeckung, elastisches Arm-, Bein- Taillengummi, außenliegende Nähte, 3-teilige Schritteinlage, Farbe: blau, Material: gesponnenes, schmelzgeblasenes Polypropylen auf SMMS-Technologie, Größe: XXL, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Blau
Funktion Bekleidung:
Einweg
Norm:
EN 13034
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 xxl, flammschutz overall, einmalanzug blau, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einmal-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einwegschutz-Overalls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 8,489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 500,75*
€ 595,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 494,24*
€ 588,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 469,35*
€ 558,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 458,06*
€ 545,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 424,45*
€ 505,10
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DS SafetyWear
PS1FR
ab € 215,48*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS1FR
ab € 423,81*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS1FR
ab € 424,91*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS1FR
ab € 425,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.