Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-39866 Herst.-Nr.: 473180 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| TORK Innenabrollungsspender Reflex™ M4, türkis, Polycarbonat, 255x331x239mm
TORK Innenabrollungsspender Reflex™ M4, Einzelblattentnahme, ideal zum schnellen Abtrocknen der Hände, benutzerfreundliche Bedienung mit nur einer Hand, geringeres Risiko von Kreuzkontamination, weil nur die auch tatsächlich benutzten Tücher berührt werden, drehbare Ausgabeöffnung, reduziert den Verbrauch um 37%, widerstandsfähiges Design für harte Beanspruchungen, abnehmbare Blende, Farbe: türkis, Material: Kunststoff, Maße: 255 x 331 x 239 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, Reinigungszubehör, Zubehör für Papierhandtücher, Innenabrollungsspender |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,56* | € 39,38* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 44,67* | € 59,06* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 43,09* | € 59,11* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,13* | € 60,12* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,81* | € 85,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|