Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 473180 Reflex Einzelblatt Innenabrollungsspender, M4, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 473180 Reflex Einzelblatt Innenabrollungsspender, M4, weiß
Tork 473180 Reflex Einzelblatt Innenabrollungsspender, M4, weiß
Tork 473180 Reflex Einzelblatt Innenabrollungsspender, M4, weiß
Artikel-Nr.:
     158-SM473180
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473180
EAN/GTIN:
     7322540954166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Tork 473180 Reflex Einzelblatt Innenabrollungsspender Spendersystem M4
TORK® Reflex™ Einzelblatt Innabrollungsspender

Der Reflex™ Einzelblatt Innenabrollungsspender ist die ideale Lösung für professionelle Umfelder mit wenig Platz, in denen sowohl Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen.

Dieses System mit Einzelblattentnahme kann den Verbrauch im Vergleich zum traditionellen Tork Innenabrollungssystem um bis zu 37 % senken.

  • mit einer Hand bedienbar
  • geringes Risiko von Kreuzkontamination
  • sehr stabiles und festes Polycarbonat
  • einfache Reinigung

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,5
Höhe [cm]:
33,1
Tiefe [cm]:
23,9
Produktart:
Rollenwischtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
türkis
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
Tork Reflex
Spendersystem:
M4 - Innenabrollung Reflex Spendersystem
Material:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,48*
€ 39,35*
€ 4,95*
ab € 44,63*
€ 59,01*
€ 5,50*
ab € 42,95*
€ 59,06*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 45,45*
€ 60,06*
€ 3,50*
ab € 48,76*
€ 64,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
473242
ab € 6,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.