| |
|
| Artikel-Nr.: 114-39789 Herst.-Nr.: 00718-100-08 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MASCOT® Knieschutz Waterloo, für alle MASCOT® Modelle mit Knietaschen, 15x27cm
MASCOT® Knieschutz Waterloo, gemäß EN 14404, Typ 2, Klasse 1, ideal zum Schutz der Knie, bei Arbeiten die hauptsächlich auf den Knien ausgeführt werden, für alle MASCOT®Modelle mit Knietaschen, kann gekürzt werden und passt so in alle Hosentypen, auch in kurzen Knietaschen verwendbar, Farbe: schwarz, Material: Ethylenvinylacetat (EVAZOTE®), Maße: 15 x 27 cm Weitere Informationen: | | Art Bekleidung: | Zubehör | Farbe Bekleidung: | Schwarz | Marke: | Mascot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,77* | € 12,68* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,04* | € 14,27* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,15* | € 14,40* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,82* | € 15,33* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 20,05* | € 27,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|