Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHIELDskin™ Schutzhandschuh ORANGE NITRILE™ 300, Kategorie III, Größe XL, 500/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39495
Hersteller:
     SHIELD Scientific
Herst.-Nr.:
     67 6255
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
SHIELDskin™ Schutzhandschuh ORANGE NITRILE™ 300, Kategorie III, Größe XL, 500/VE

SHIELDskin™ Chemikalienschutzhandschuh ORANGE NITRILE™ 300, Kategorie III, gemäß EN 374 Level 3, EN 1149, EN 420, AQL Wert 0,65, resistent gegen Microorganismen und Viren, mit Rollrand, wasserfest, puderfrei, nicht steril, ohne Naturlatex, Farbe: orange,Material: Nitril, mit twinSHIELD™-Doppelwand Schutz, texturierte Fingerspitzen, Länge: ca. 300 mm, Größe: XL, 1 Verpackungseinheit = 500 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 420 | EN 374 | EN 1149
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 208,04*
€ 251,58*
Lager 114
Frei Haus
ab € 366,28*
€ 432,28*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 432,28*
€ 514,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 427,75*
€ 509,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 402,82*
€ 479,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 391,90*
€ 466,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 366,28*
€ 435,87
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,73256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHIELD Scientific
67 6254
ab € 206,42*
Sonstiges
SHIELD Scientific
67 6253
ab € 206,26*
Sonstiges
SHIELD Scientific
67 6252
ab € 206,94*
Sonstiges
SHIELD Scientific
67 6251
ab € 206,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.