| |
|
| Artikel-Nr.: 114-38990 Herst.-Nr.: 1028640 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Honeywell Schutzbrille SP 1000 2G, Kategorie II, schwarz, klare Scheibe, 80g
Honeywell Schutzbrille SP 1000 2G, Kategorie II, gemäß EN 166, EN 170, EN 172, als Bügelbrille oder mit Kopfband einsetzbar, hoher Komfort und Abdichtung durch weiche Gesichtsauflagen und flexible Nasenpads, indirekte Belüftung, Farbe: schwarz, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat, kratzfest, mit Antibeschlag-Beschichtung, Gewicht: ca. 80 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | nein | Norm: | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Schutzbrille | Marke: | Honeywell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Brille, Augenschutz, Laborbrille, Sicherheitsschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Gesichtsschutz |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,19* | € 16,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,09* | € 18,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,33* | € 19,60* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,29* | € 19,60* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 22,79* | € 30,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|