Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Brille i-works 9194.171, anthrazit/blau, PC-Scheibe, farblos, excellence, 28g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-38886
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9194171
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex Brille i-works 9194.171,Kat.II,anth/bl,PC-Scheibe,farblos,excellence,28g

uvex Brille i-works 9194.171, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß EN 170, optimaler Schutz durch eine perfekte Passform und rutschfreiem Sitz, Bügelenden mit Öffnung zur Befestigung einer Brillenkordel, UV-400-Schutz, Farbe Fassung: anthrazit/blau, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit supravision excellence-Beschichtung, Gewicht: ca. 28 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 170 | EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
uvex
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 6,50*
€ 8,57*
11 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 6,61*
€ 8,70*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,40*
€ 9,30*
1
€ 4,00*
ab € 7,20*
€ 10,82*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 12,81*
€ 18,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9194255
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.