Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Einmalhandschuh Dermatril® P 743, Kat.III, blau, Nitril, 280mm, Größe 7, 50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37561
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     074307082C
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh vollwertig
vollwertige Chemikalienschutzhandsc...
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
KCL Einmalhandschuh Dermatril® P 743,Kat.III,blau,Nitril,280mm,Größe 7(S),50/VE

KCL Einmalhandschuh Dermatril® P 743, Kategorie III, gemäß EN 374-1 Typ A Level JKLOPT, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), EN 388 Level 200XX, AQL-Wert: 0,65, RAL-lebensmittelunbedenklich, hohes Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, mechanische Eigenschaften, puderfrei, hypoallergen, mit Rollrand, beidseitig tragbar, Farbe: blau, Material: Nitril, Länge: ca. 280 mm, Größe: 7(S), 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 455 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
KCL
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,99*
€ 14,15*
7 Tage
65
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,41*
€ 14,59*
4 Tage
94
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 15,16*
2 Tage
22
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,61*
€ 17,11*
Lager 114
1
pro Paket
€ 8,00*
ab € 27,26*
€ 35,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,20*
€ 41,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,94*
€ 41,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,50*
€ 39,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
743-10
ab € 11,35*
Ähnlich
KCL
743-8
ab € 10,63*
Ähnlich
KCL
743-9
ab € 10,59*
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.