Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Einmalhandschuh Dermatril® L 741, Kat.III, blau, Nitril, 280mm, Größe 9, 100/VE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37557
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     074109081C
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Einmalhandschuh Dermatril® L 741,Kat.III,blau,Nitril,280mm,Größe 9,100/VE

KCL Einmalhandschuh Dermatril® L 741, Kategorie III, gemäß EN 374-1 Typ B Level KPT,EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), EN 388 Level 200XX, AQL-Wert: 0,65, RAL lebensmittelunbedenklich, für Laborarbeiten und Produktschutz, angeraute Fingerspitzen, puderfrei, latexfrei, mit Rollrand, Materialstärke: 0,11, Farbe: hellblau, Material: Nitril, Länge: ca. 280 mm, Größe: 9, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 455 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
KCL
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 18,30*
€ 22,45*
1 Tag
101
5
pro Box
Frei Haus
ab € 17,87*
€ 22,98*
2 Tage
16
10
pro Box
Frei Haus
ab € 19,92*
€ 23,37*
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 19,83*
€ 26,71*
Lager 114
1
pro Box
Frei Haus
ab € 54,44*
€ 69,72*
Menge:  Box  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 69,72*
€ 82,97
pro Box
ab 2 Boxen
€ 68,65*
€ 81,69
pro Box
ab 5 Boxen
€ 65,90*
€ 78,42
pro Box
ab 10 Boxen
€ 59,65*
€ 70,98
pro Box
ab 20 Boxen
€ 58,10*
€ 69,14
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 54,44*
€ 64,78
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,5444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
074110081C
ab € 54,89*
Sonstiges
KCL
074111081C
ab € 17,06*
Sonstiges
KCL
074107081C
ab € 16,93*
Sonstiges
KCL
074108081C
ab € 54,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.