Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Warnjacke Comfort, EN ISO 20471/3, gelb/marine, Polyester, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37536
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
PLANAM Warnjacke Comfort,Kat.II,EN ISO 20471/3,gelb/marine,Polyester,Größe 2XL

PLANAM Warnjacke Comfort, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/2, atmungsaktiv, wasserdichte, hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, Ärmel und Kragen abnehmbar, durchgehender Frontreißverschluss, herausnehmbares Webpelzfutter, Handytasche und Ärmeltasche, Tasche mit Reißverschluss auf rechtem Ärmel, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 seitliche Eingrifftaschen, Farbe: gelb/marine, Material: 100% Polyester, Größe: 2XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Planam
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 37,11*
€ 45,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,14*
€ 45,34*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,44*
€ 46,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,34*
€ 47,80*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 80,98*
€ 110,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047076
ab € 72,31*
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,50*
Ähnlich
Planam
2047072
ab € 71,99*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 72,10*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 72,53*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 36,28*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,40*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 36,40*
Ähnlich
Planam
2046048
ab € 37,50*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 36,25*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,20*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 36,41*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 40,05*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 40,08*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 36,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.