Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghaube, mit detektablen Materialstreifen, blau, PP-Vlies, Ø 50cm, 1000/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-353513
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     1216
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Cliphaube
Kliphaube
Klipp-Haube
Klipphaube
Einweghaube,Kat.I,mit detektablen Materialstreifen,blau,PP-Vlies,Ø 50cm,1000/VE

Einweghaube, Kategorie I, mit detektablen Materialstreifen, Farbe: blau, Material: Polypropylen-Vlies, latexfreie Gummibänder, Grammatur: 14 g/qm, Durchmesser: 50 cm, 1 Verpackungseinheit = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Haube
Farbe Bekleidung:
Blau
Material Bekleidung:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Detektierbare Haube, Besuchermütze, Einweg-Haube, Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, einweghaube 50cm franz mensch, cliphaube, cliphaube blau, Schutzausrüstungen, Haarschutz, Schutzkleidung, Einmalschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 8,35*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,78*
€ 10,10*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 13,21*
14 Tage
30
1
pro Box
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 80,97*
Lager 114
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 193,86*
€ 229,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 229,46*
€ 273,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 217,31*
€ 258,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 206,67*
€ 245,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 202,98*
€ 241,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 197,87*
€ 235,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 193,86*
€ 230,69
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,19386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
3M Aura 9422+
ab € 31,27*
Zubehör
DS SafetyWear
PPKI40
ab € 114,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.