Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Aura™ 9400+ FFP2 Einweggesichtsmaske , Flach faltbar CE, EN 149:2001+A1:2009, Blau, 1 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Aura™ 9400+ FFP2 Einweggesichtsmaske , Flach faltbar CE, EN 149:2001+A1:2009, Blau, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-8806875
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M Aura 9422+
EAN/GTIN:
     4046719525768
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Schutzklasse = FFP2
Ventil = Nein
Geformt/Flach faltbar = Flach faltbar
Erfüllte Normen = CE, EN 149:2001+A1:2009
Serie = Aura™ 9400+
Verstellbarer Nasenbügel = Nein
Anzahl pro Packung = 1
Farbe = Blau

Aura 9400+ Atemschutzmasken mit Partikelschutz
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
FFP2
Ventil:
Nein
Geformt/Flach faltbar:
Flach faltbar
Erfüllte Normen:
CE, EN 149:2001+A1:2009
Serie:
Aura™ 9400+
Verstellbarer Nasenbügel:
Nein
Anzahl pro Packung:
1
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einmal-halbmaske ffp2 3m, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, 8806875, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, 3M, 3MAura9422+, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Disposable Respirators
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Box
Frei Haus
ab € 35,64834*
€ 42,69834*
12
pro Box
Frei Haus
ab € 35,94334*
€ 43,12334*
Lager 108
1
pro Box
€ 8,95*
ab € 31,49*
€ 47,08*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,04*
€ 69,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 47,08*
€ 56,03
pro Box
ab 2 Boxen
€ 45,86*
€ 54,57
pro Box
ab 5 Boxen
€ 43,36*
€ 51,60
pro Box
ab 7 Boxen
€ 41,62*
€ 49,53
pro Box
ab 10 Boxen
€ 41,06*
€ 48,86
pro Box
ab 15 Boxen
€ 39,80*
€ 47,36
pro Box
ab 20 Boxen
€ 38,43*
€ 45,73
pro Box
ab 40 Boxen
€ 36,35*
€ 43,26
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,149* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
TR01000
ab € 1,58*
Zubehör
3M
71512-00000
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.