Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Elektrikerhelm BOP Energy 3000, Kat.III, EN 397, Drehverschluss, weiß, 475g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-34708
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     1201072780
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schuberth Elektrikerhelm BOP Energy 3000,Kat.III,EN 397,Drehverschluss,weiß,475g

Schuberth Elektrikerhelm BOP Energy 3000, Kategorie III, gemäß EN 397, EN 50365, Zusatzprüfung Metallspritzer (MM), Hitzearbeitsplätze (+150°C) und Kälte (-30°C), Störlichtbogenschutz, Schutz gegen elektrischen Schlag bis 1000 V oder 440 VAC, hohe Chemikalienresistenz, Kinnriemenhalterung, Polsterstreifen, Ökoleder-Schweißband, Innenausstattung I/79 G-RF, Farbe: weiß, Material: Glasfaser-Polyester, Gewicht: ca. 475 g, Einhand-Drehverschluss zur schnellen Kopfgrößenanpassung, Größeneinstellung: 53 - 61 cm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Schutzhelm
Farbe Bekleidung:
Weiß
Norm:
EN 50365:2002-11 | EN 397
Gewicht:
<500 g
Marke:
Schuberth Helme
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 71,45*
€ 75,90*
1 Tag
23
€ 5,90*
ab € 70,00*
€ 87,29*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,22*
€ 87,30*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 66,62*
€ 87,62*
Lager 114
Frei Haus
ab € 101,71*
€ 145,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,53*
Zubehör
k.A.
ab € 82,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.