Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-34691 Herst.-Nr.: 7100018995 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M Halbmaske 6503QL,Kat.III,für Wechselfilter,Gewicht ohne Filter 100g,Größe L
3M Halbmaske 6503QL, Kategorie III, gemäß EN 140, robuste und bequeme Halbmaske für Wechselfilter, Doppelfiltersystem für weniger Atemwiderstand, Bajonett-Klick-Anschluss, wartungsarm, leichtgewichtig, weites Sichtfeld, formstabiler Maskenkörper, weiche Gesichtsabdeckung, individuell einstellbare, strapazierfähige Kopfbebänderung, Quick-Release-Mechanismus für sekundenschnelles Auf- und Absetzen, Gewicht ohne Filter: ca.100 g, Größe: L Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Kategorie: | Halbmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutz Helm, Atemschutzhelm, Helm Atemschutzsystem, Kopfband für Halbmaske, Balaclava, Sturmhaube, atemschutz-halbmaske 3m gr. l, kopfband für halbmaske, 3m atemschutz helm, Mundschutz, Atemschutzmasken, Atemschutz-Masken, Atemschutz, Maske |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,17* | € 27,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,28* | € 30,29* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,92* | € 30,30* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,16* | € 30,34* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 42,82* | € 51,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|