Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Thermo-Bundhose Canvas 320, schwarz, Hochleistungsstoff, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-338050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2144050
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Thermo-Bundhose Canvas 320, schwarz, Hochleistungsstoff, Größe 50

PLANAM Thermo-Bundhose Canvas 320, gemäß Öko-Tex® Standard 100, UV Standard 801, einlauffest gemäß DIN EN 6330, waschbar bis 60°C, Schutz vor Kälte, Wind und Schnee, eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche, Oberschenkeltasche, Smartphone- Tasche, Knietaschen, Gesäßtasche, Gummizug im Bund, Gürtelschlaufen, Reißverschluss, Farbe: schwarz, Material: Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Verstärkungen: 100% Nylon, Cordura®-Gewebe mit Beschichtung, Größe: 50
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Kälteschutz
Norm:
DIN EN ISO 6330
Gewicht:
< 800g
Marke:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Kälteschutz, Bundhosen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Wetterschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,66*
€ 33,42*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,52*
€ 34,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,88*
€ 34,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,10*
€ 35,13*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 42,35*
€ 61,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2144024
ab € 24,71*
Ähnlich
Planam
2144025
ab € 24,80*
Ähnlich
Planam
2144026
ab € 24,83*
Ähnlich
Planam
2144027
ab € 24,80*
Ähnlich
Planam
2144028
ab € 24,79*
Ähnlich
Planam
2144029
ab € 24,79*
Ähnlich
Planam
2144042
ab € 24,68*
Ähnlich
Planam
2144044
ab € 24,71*
Ähnlich
Planam
2144046
ab € 24,74*
Ähnlich
Planam
2144048
ab € 24,72*
Ähnlich
Planam
2144054
ab € 24,82*
Ähnlich
Planam
2144056
ab € 27,08*
Ähnlich
Planam
2144058
ab € 27,26*
Ähnlich
Planam
2144060
ab € 27,23*
Ähnlich
Planam
2144062
ab € 27,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.