Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Thermo-Bundhose Canvas 320, grau, Hochleistungsstoff, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-337046
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2143046
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
PLANAM Thermo-Bundhose Canvas 320, grau, Hochleistungsstoff, Größe 46

PLANAM Thermo-Bundhose Canvas 320, gemäß Öko-Tex® Standard 100, UV Standard 801, einlauffest gemäß DIN EN 6330, waschbar bis 60°C, Schutz vor Kälte, Wind und Schnee, eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche, Oberschenkeltasche, Smartphone- Tasche, Gesäßtasche, Gummizug im Bund, Gürtelschlaufen, Reißverschluss, Farbe: grau, Material: Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Verstärkungen: 100% Nylon, Cordura®-Gewebe mit Beschichtung, Größe: 46
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
46
Farbe Bekleidung:
Grau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Kälteschutz
Norm:
DIN EN ISO 6330
Gewicht:
< 800g
Marke:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, planam bundhose gr. 46 schiefer, bundhose canvas, bundhose, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Kälteschutz, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Arbeitshose, Wetterschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,81*
€ 35,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,80*
€ 35,56*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,85*
€ 35,62*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,55*
€ 36,05*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 42,22*
€ 62,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2143024
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
2143025
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
2143026
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2143027
ab € 25,85*
Ähnlich
Planam
2143028
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2143029
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2143042
ab € 25,71*
Ähnlich
Planam
2143044
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2143048
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2143050
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2143052
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
2143054
ab € 25,77*
Ähnlich
Planam
2143056
ab € 28,45*
Ähnlich
Planam
2143058
ab € 28,37*
Ähnlich
Planam
2143060
ab € 28,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.