Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impacto® Überziehschuh Turbo Toe, schwarz/gelb, PVC, Größe 41-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-29924
Hersteller:
     Akta Trading
Herst.-Nr.:
     TTM
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Galoschen
PVC-Schuhe
Überschuhe isolierend
Schuhhüllen
Impacto® Überziehschuh Turbo Toe, Kat.II, schwarz/gelb, PVC, Größe 41-42

Impacto® Überziehschuh Turbo Toe, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit farbiger Stahlkappe bis 200 Joule und rutschhemmender Sohle, wasserfest, für alle Bereiche in denen kurzfristig Sicherheitsschuhe getragen werden müssen, ideal für Besucher oder kurzzeitige Arbeiten, Farbe: schwarz/gelb, Material: PVC, Gewicht: ca. 700 g/Paar, Größe:41-42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Überziehschuh
Gewicht:
< 800g
Weitere Suchbegriffe: Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, galosche schwarz, galoschen, Sicherheitshalbschuhe, Schutzhalbschuhe, Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Hygieneüberzieher, Überziehschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,54*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,46*
€ 92,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,28*
€ 89,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,88*
€ 85,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,50*
€ 82,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,54*
€ 70,85
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
821119
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.