| |
|
| Artikel-Nr.: 114-29037 Herst.-Nr.: KSI_29037 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| XXL Vorteils-Set Einwegausrüstung,Maskenhalter,Mundschutz,Haube,ESDÜberziehschuh
XXL Vorteils-Set Einwegausrüstung, bestehend aus Maskenhalter Comfort Fix, flexibel einstellbare Tragehilfe, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück, Einweg-Mundschutz II, getestet nach EN 14683 (Typ IIR), 3-lagig, elastische Gummibänder, 1 Verpackungseinheinheit= 50 Stück im Spenderkarton, Einweghaube, Kategorie I, geklippt, doppelt eingearbeiteter Gummmizug, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück, Work ESD Überziehschuh aus Laminat mit rutschfester PVC-Sohle, Kategorie I, antistatisch, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück Weitere Informationen: | | Art Bekleidung: | Zubehör | Haube | Größe Bekleidung: | Universal | Farbe Bekleidung: | Weiß | Material Bekleidung: | Polypropylen | Gewicht: | < 500g | Marke: | Work |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |