Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-26121 Herst.-Nr.: 7100166705 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M Speedglas 100 Schweißmaske Black mit 100V Filter, Kat.II, 751120, ca. 465g
3M Speedglas 100 Schweißmaske Black, Kategorie II, gemäß EN 379 und EN 175, inklusive 100V Filter DIN 8-12, anwenderfreundliche Einsteigermaske mit 5 einstellbaren Dunkelstufen der Schutzstufen 8-12, sowie 3 Empfindlichkeisstufen, Sichtfenster: 44 x 93 mm, Betriebstemperatur: -5 bis +55°C, Gewicht: ca. 465 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <500 g | UV-Schutz: | nein | Norm: | EN379 | EN175 | DIN 8-12 | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißermaske, Schweißerschutzhelm, Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm speedglas, schweißerhelm, Schweißerschutzmasken, Schutzausrüstung, Schweißerschutz, Schweißerschutzbrillen, Gesichtsschutz, Schweißerschutzschilde, Gesichtsschutzschirm |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 138,09* | € 163,50* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,03* | € 172,33* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,42* | € 173,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 148,42* | € 174,16* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 417,04* | € 457,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|