Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Chemikalienschutzhandschuh Nitril 2360, Kat. III, grün, 320mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-255010
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2360
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
teXXor® Chemikalienschutzhandschuh Nitril 2360, Kat. III, grün, 320mm, Größe 10

teXXor® Chemikalienschutzhandschuh Nitril 2360, Kategorie III, gemäß EN 420, EN 388 Level 4101X, EN 13594 Prüfung X, EN 374 Typ A, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EGV 1935, extra lange Ausführung, angenehmes Tragegefühl, lange Haltbarkeit, hohe Flexibilität,beständig gegen Flüssigkeiten, Öle und Chemikalien, exzellenter Nass- und Trockengriff durch Gitterprofil in der Innenhand, Farbe: grün, Material: Nitril, velourisiert, Länge: ca. 320 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material innen:
Nitril
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 374
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Work
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2360
ab € 2,68*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2360
ab € 2,64*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2360
ab € 2,67*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2360
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.