Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIZ® Chemikalienschutzhandschuh 400545, Kat.III, grün, 330mm, Nitril, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-254010
Hersteller:
     SEIZ
Herst.-Nr.:
     400545
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
SEIZ® Chemikalienschutzhandschuh 400545, Kat.III, grün, 330mm, Nitril, Größe 10

SEIZ® Chemikalienschutzhandschuh 400545, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 3101X, ENISO 374-1/Typ B Level JKL, EN ISO 374-5, guter Schutz gegen eine Vielzahl chemischerProdukte, sowie Reinigungsmittel, Öl und verschiedene Lösungsmittel, profilierte Handinnenflächen für eine verbesserte Griffsicherheit, hohe Abriebfestigkeit, Farbe: grün, Material: Nitril, Länge: ca. 330 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN374-3 | EN 511 | EN 388
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEIZ
400545
ab € 3,81*
Sonstiges
SEIZ
400545
ab € 3,82*
Sonstiges
SEIZ
400545
ab € 3,81*
Sonstiges
SEIZ
400545
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.