Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Brille ultrasonic CR,9302.500,Kat.II,autoklavierbar,supravision clean,98g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-252787
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9302500
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex Brille ultrasonic CR,9302.500,Kat.II,autoklavierbar,supravision clean,98g

uvex Vollsichtbrille ultrasonic CR, 9302.500, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2-1,2 gemäß EN 170, autoklavierbar mit Anti-Fog-Effekt, geeignet für die Medizin und Pharmaindustrie, über Korrekturbrille tragbar, stufenlos verstellbares Silikonkopfband, indirekte Belüftung, weites Panoramablickfeld, allergie- und schadstofffreie Materialien, Farbe Fassung: weiß, Kopfband: weiß, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe mit supravision clean-Beschichtung, Gewicht: ca. 98 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 170 | EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Vollsichtbrille
Marke:
uvex
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 19,59*
€ 26,03*
12 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 19,53*
€ 26,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,62*
€ 26,90*
17 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 29,43*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 24,32*
€ 32,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9302259
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.