Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Wetterschutz-Parka Dayton,EN 342,343,schwarzblau,Polyester,Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-251021
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10010-194-010
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
MASCOT Wetterschutz-Parka Dayton,EN 342,343,schwarzblau,Polyester,Größe L

MASCOT Wetterschutz-Parka Dayton, Schutz gegen Kälte gemäß EN 342 Klasse 3/2, wasserdicht gemäß EN 343 Klasse 3/1, gefütterte, abnehmbare Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren, Zwei-Wege-Reißverschluss mit Wetterschutzleiste und Druckknöpfen, 2 Brust- und 2 Harmonikataschen mit Patte, Innentasche, Rippenbündchen, herausnehmbares Innenfutter, Druckknopfverschluss an den Handgelenken, regulierbarer Gummizug am Bund, Farbe: schwarzblau, Material: 100% Polyester, Grammatur: ca. 270 g/qm, Größe: L
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 93,49*
€ 114,78*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,10*
€ 118,46*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 100,03*
€ 122,15*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 100,16*
€ 122,75*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 104,79*
€ 127,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
10010-194-010
ab € 93,36*
Sonstiges
Mascot
10010-194-010
ab € 93,21*
Sonstiges
Mascot
10010-194-010
ab € 93,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.