Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Wetterschutz-Parka Dayton,EN 342,343,schwarzblau,Polyester,Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-251022
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10010-194-010
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
Regenjacke
MASCOT Wetterschutz-Parka Dayton,EN 342,343,schwarzblau,Polyester,Größe XL

MASCOT Wetterschutz-Parka Dayton, Schutz gegen Kälte gemäß EN 342 Klasse 3/2, wasserdicht gemäß EN 343 Klasse 3/1, gefütterte, abnehmbare Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren, Zwei-Wege-Reißverschluss mit Wetterschutzleiste und Druckknöpfen, 2 Brust- und 2 Harmonikataschen mit Patte, Innentasche, Rippenbündchen, herausnehmbares Innenfutter, Druckknopfverschluss an den Handgelenken, regulierbarer Gummizug am Bund, Farbe: schwarzblau, Material: 100% Polyester, Grammatur: ca. 270 g/qm, Größe: XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5707209840004
ab € 93,32*
Sonstiges
Mascot
10010-194-010
ab € 93,74*
Sonstiges
Mascot
10010-194-010
ab € 93,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.