Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckanfahrschutz Bodenwinkel außen,DGUV 108-007,chromat.Stahl,SL 170mm,400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-23920
Hersteller:
     IWS Handling
Herst.-Nr.:
     EAS-1010-0000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Eckanfahrschutz Bodenwinkel außen,DGUV 108-007,chromat.Stahl,SL 170mm,400mm

Eckanfahrschutz Bodenwinkel außen, gemäß DGUV-Regel 108-007, vermeidet Beschädigung von Hallenböden durch ausgerissene Bodenanker, schneller Systemaufbau, Kraftaufnahme von mehr als 400 Nm, Material: chromatierter Stahl, Materialstärke: 5 mm, Schenkellänge: 170 mm, Höhe: 400 mm, Lieferung inklusive 2 HV-Schraubverbindern gemäß DIN 18 800, Anfahrschutz und Bodenwinkel
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, anfahrschutz h400mm, Warnmarkierungen, Eckschutz, Anfahrschutzprofile, Eckanfahrschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,02*
€ 119,63*
Lager 114
Frei Haus
ab € 121,81*
€ 168,38*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IWS Handling
EAS-1020-0000-00
ab € 94,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.