Rammschutz- Prallschutz- Anfahrschutz- Winkel zum Aufdübeln Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 400 mm Gesamtbreite: 160 mm 6 mm Wandstärke Bestellhinweis: Pr...
Anfahrwinkel 400/160/5, L-Profil Schutz für Inventar, Gebäude und Mitarbeiter ideal für den Schutz von Regalen, Ecken, Stützelementen etc., zum Aufdübeln, Dübel optional lieferbar Stahl-Anfahrschut...
Rammschutz- Prallschutz- Anfahrschutz- U-Profil zum Aufdübeln Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 400 mm Gesamtbreite: 160 mm 6 mm Wandstärke Bestellhinweis: ...
Abweiserecke mit U-Profil, Höhe 400 mm Mit dieser Abweiserecke mit U-Profil schützen Sie Lagerbühnen, Regale und Trennwandsysteme beim Anfahren mit Flurfördermitteln. Der Rammschutz hält dank einer...
entspricht den BG-Richtlinien und müssen lt. BGR 234 an den Regalecken eingesetzt werden, RAL 1003 Signalgelb kunststoffbeschichtet und mit schwarz-gelber Folie beklebt (nach DIN 4844), für 2- bzw....
Schenkellänge: 160 mm U-Form Material: Stahlblech Montage: zum Aufdübeln | für Lagereinrichtungen, Regalstützen etc. vorgeschrieben für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderfahrzeugen, sofe...
Steinbock® Abweiserecke, U-Profil, HxBxT 400 x 170 x 285 mm Die Abweiserecke Steinbock® als U-Profil bietet einen zuverlässigen Schutz vor Anfahrschäden durch Flurförderzeuge gemäß Sicherheitsricht...
Anfahrschutz-Winkel mit Leitrolle, 6 mm Stahl, kunststoffbeschichtet, H 400 mm Schutz für Inventar, Gebäude und Mitarbeiter ideal für den Schutz von Regalen, Ecken, Stützelementen etc., zum Aufdübe...
Mit dem ROBUSTO Anfahrschutzwinkel in L-Form zum Aufdübeln können Sie den Schutz Ihrer Regale und Maschinen neu definieren! Der 40 cm hohe, auffällig gelb/schwarze Stahlwinkel ist nämlich auch mit ...
Regal-Anfahrschutz, L-Profil, Höhe 400 mm, BxT 180 x 180 mm. Entsprechend der DIN-Norm EN 15635 und der BGR 234. Für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderfahrzeugen sind Rammschutzvorrichtu...
Anfahrwinkel 400/160/5, U-Profil Schutz für Inventar, Gebäude und Mitarbeiter ideal für den Schutz von Regalen, Ecken, Stützelementen etc., zum Aufdübeln, Dübel optional lieferbar Stahl-Anfahrschut...
Der auffällig gelb/schwarz schraffierte Eckanfahrschutz aus Stahl schützt Ecken, Regale und mehr. Er verhindert ausgerissene Bodenanker und die Beschädigungen von Hallenböden, dank des Smart Impact...
Der auffällig gelb/schwarze Eckanfahrschutz Innenwinkel aus Stahl schützt Ecken, Regale und mehr, verhindert ausgerissene Bodenanker und die Beschädigungen von Hallenböden, dank des Smart Impact Co...