Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckanfahrschutz Bodenwinkel innen, DGUV-Regel108-007, chromat.Stahl, SL 170mm, 400mm, DGUV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-23919
Hersteller:
     IWS Handling
Herst.-Nr.:
     EAS-1020-0000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Eckanfahrschutz Bodenwinkel innen,DGUV-Regel108-007,chromat.Stahl,SL 170mm,400mm

Eckanfahrschutz Bodenwinkel innen, gemäß DGUV-Regel 108-007, vermeidet Beschädigung von Hallenböden durch ausgerissene Bodenanker, schneller Systemaufbau, Kraftaufnahme von mehr als 400 Nm, Material: chromatierter Stahl, Materialstärke: 5 mm, Schenkellänge: 170 mm, Höhe: 400 mm, Lieferung inklusive 2 HV-Schraubverbindern gemäß DIN 18 800, Anfahrschutz und Bodenwinkel
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, anfahrschutz h400mm, Warnmarkierungen, Eckschutz, Anfahrschutzprofile, Eckanfahrschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,11*
€ 120,46*
Lager 114
Frei Haus
ab € 130,40*
€ 180,58*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IWS Handling
EAS-1010-0000-00
ab € 94,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.