Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Einmalhandschuh VersaTouch 92-471, Kategorie III, 240mm, Größe 7,5-8, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-200549
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92-471
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Einmalhandschuh VersaTouch 92-471,Kategorie III,240mm,Größe 7,5-8,100/VE

Ansell Einmalhandschuh VersaTouch 92-471, Kategorie III, gemäß EN 420 und EN 374, AQL-Wert: 1.5, gemäß EG-Verordnung 1935 und EU-Richtlinie 2023 lebensmittelunbedenklich, für Arbeiten, die einen sicheren und hygienischen Schutz für Lebensmittel fordern, erstklassiger Tragekomfort und Haltbarkeit, strukturierte Fingerspitzen, Farbe: hellblau, Material: Nitrilkautschuk, puderfrei, Materialstärke: ca. 0,10 mm, Länge: ca. 240 mm, Größe: 7,5-8, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 420 | EN 374
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,71*
€ 50,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,53*
€ 49,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,52*
€ 47,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,38*
€ 43,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,57*
€ 42,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,64*
€ 35,27
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4624 / 4691
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.