Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Hitzeschutzhandschuh 8814, Kategorie II, schwarz, 355mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-197008
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     8814
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
hitzehandschuh gr. 8
SHOWA Hitzeschutzhandschuh 8814, Kategorie II, schwarz, 355mm, Größe 8

SHOWA Hitzeschutzhandschuh 8814, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 1242X, EN 407 Level X2XXXX, einfaches An- und Ausziehen, gute Fingerfertigkeit, maschinenwaschbar, hitzebeständig bis zu 260°C, Farbe: schwarz, Material: Baumwolle/Polyester, mit Neopren-Beschichtung, Länge: ca. 355 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
6
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, showa hitzehandschuh, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,70*
€ 40,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,22*
€ 39,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,06*
€ 36,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,27*
€ 34,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,32*
€ 28,94
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHOWA
8814
ab € 11,04*
Sonstiges
SHOWA
8814
ab € 24,26*
Sonstiges
SHOWA
8814
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.