Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Hitzeschutzhandschuh 8814, Kategorie II, schwarz, 355mm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-197007
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     8814
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
hitzehandschuh größe 7
SHOWA Hitzeschutzhandschuh 8814, Kategorie II, schwarz, 355mm, Größe 7

SHOWA Hitzeschutzhandschuh 8814, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 1242X, EN 407 Level X2XXXX, einfaches An- und Ausziehen, gute Fingerfertigkeit, maschinenwaschbar, hitzebeständig bis zu 260°C, Farbe: schwarz, Material: Baumwolle/Polyester, mit Neopren-Beschichtung, Länge: ca. 355 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
6
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, showa hitzehandschuh, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,61*
€ 40,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,98*
€ 36,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,15*
€ 35,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,19*
€ 34,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,35*
€ 28,98
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHOWA
8814
ab € 10,99*
Sonstiges
SHOWA
8814
ab € 24,40*
Sonstiges
SHOWA
8814
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.