Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Chemikalien-Schutzhandschuh profabutyl B-05R, Kat.III, schwarz, Butyl, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-190418
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     PROFABUTYL B-05R, 60949
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
uvex Chemikalien-Schutzhandschuh profabutyl B-05R,Kat.III,schwarz,Butyl,Größe 8

uvex Chemikalien-Schutzhandschuh profabutyl B-05R, Kategorie III, gemäß EN 388 Level2010X, EN 374 Level ABIKLNOT, geraut, mit Rollrand, schützt bei sehr hoher Beanspruchung durch Ester und Ketone, Säuren, Laugen und Gase, nicht beständig gegen Öle, Fette, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe, hergestellt im Lösungstauchverfahren, Farbe: schwarz, Material: Brombutyl, Länge: ca. 350 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Norm:
EN374ABIK | EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach uvex, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,20*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,55*
€ 88,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,95*
€ 88,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,38*
€ 83,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,12*
€ 76,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,20*
€ 64,50
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
6094910
ab € 29,00*
Sonstiges
uvex
PROFABUTYL B-05R, 60949
ab € 54,48*
Sonstiges
uvex
PROFABUTYL B-05R, 60949
ab € 54,55*
Sonstiges
uvex
PROFABUTYL B-05R, 60949
ab € 54,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.