Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 58-535W, Kat.III, schwarz/grün, 356mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-1790
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-535W
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 58-535W, Kat.III, schwarz/grün, 345mm, Größe 9

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 58-535W, Kategorie III, gemäß EN ISO 374 Type A Level AJKLOPT, EN ISO 374-5, EN 388 Level 3122A, EN 407 Level X1XXXX, mit Schutzstulpe, herausragenden Schutz vor Laugen, Ölen und einigen Lösungs- und Schmiermitteln, ermöglicht kontrolliertere Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen, latex- und silikonfrei, Farbe: schwarz/grün, Material:Nylon, mit Nitril-Beschichtung, Länge: ca. 345 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell gr 9 nitrilhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Chemikalienhandschuh vollwertig, Nitrilkautschukhandschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,63*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.