Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzoverall 4000 CFR, Modell 111, Kat.III, orange, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-154766
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     OR47T-00111
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Ansell AlphaTec® Schutzoverall 4000 CFR, Modell 111, Kat.III, orange, Größe 4XL

Ansell AlphaTec® Schutzoverall 4000 CFR, Modell 111, Kategorie III, Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, antistatisch, 2-teilige Haube, Gummizüge an Haube, Hüfte und Arm-/Fußabschlüssen, Doppelreißverschluss mit Abdeckung, Farbe: orange, Material: Polyolefin-basiertes Kernbarrierelaminat mit FR-Innenvlies und FR-Außenbarrierefilm, Grammatur: 215 g/qm, Größe: 4XL
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall orange, chemieschutz-overall xxxxl, chemieschutz overall, Chemikalienschutzoveralls, Schutzoveralls, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Arbeitskleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
OR47T-00111
ab € 216,60*
Sonstiges
Ansell
OR47T-00111
ab € 216,92*
Sonstiges
Ansell
OR47T-00111
ab € 217,77*
Sonstiges
Ansell
OR47T-00111
ab € 216,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.