Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzoverall 4000 CFR, Modell 111, Kat.III, orange, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-154761
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     OR47T-00111
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Ansell AlphaTec® Schutzoverall 4000 CFR, Modell 111, Kat.III, orange, Größe M

Ansell AlphaTec® Schutzoverall 4000 CFR, Modell 111, Kategorie III, Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, antistatisch, 2-teilige Haube, Gummizüge an Haube, Hüfte und Arm-/Fußabschlüssen, Doppelreißverschluss mit Abdeckung, Farbe: orange, Material: Polyolefin-basiertes Kernbarrierelaminat mit FR-Innenvlies und FR-Außenbarrierefilm, Grammatur: 215 g/qm, Größe: M
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall orange, chemieschutz overall, chemieschutz-overall m, Chemikalienschutzoveralls, Schutzoveralls, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Arbeitskleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,59*
€ 317,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,92*
€ 308,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,51*
€ 286,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
OR47T-00111
ab € 216,51*
Sonstiges
Ansell
OR47T-00111
ab € 217,17*
Sonstiges
Ansell
OR47T-00111
ab € 216,92*
Sonstiges
Ansell
OR47T-00111
ab € 216,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.