Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 37-185, Kat.III, grün, Nitril, 480mm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-152997
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-185
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
technisches Datenblatt
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Handschuh Solvex® 37-185,Kat.III,grün,Nitril,480mm,Größe 7

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh Solvex® 37-185, Kategorie III, gemäß EN388 Level 4102X, EN 374_1 Typ A Level AGJKLPT, mit Schutzstulpe, sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit, Schutz gegenüber gängige Lösungsmittel, bequemer Tragekomfort, sichere Handhabung durch geraute/strukturierte Grifffläche, Farbe: grün, Material außen: Nitril, Materialstärke: 0,56 mm, Länge: ca. 455 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388 | EN 374 | EN 1149
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach größe7, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Chemikalienhandschuh vollwertig, Nitrilkautschukhandschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,72*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.