Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 38-628, Kat.III, schwarz, Butyl, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-152639
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     38-628
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 38-628, Kat.III, schwarz, Butyl, Größe 9

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 38-628, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2120A, EN 374 DFL, schützen wirksam gegen ein breites Spektrum aggressiver Chemikalien, aliphatische, halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe, konzentrierte Milchsäuren, flexibel, natürliche ergonomische Passform, hervorragende Griffsicherheit,frei von Latexproteinen, glatte Ausführung, Material: Fluorkautschuk/Butyl, Materialstärke: ca. 0,7 mm, Länge: ca. 350 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, chemikalienhandschuh vollwertig alphatec gr. 9, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 286,59*
€ 341,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 281,12*
€ 334,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 266,28*
€ 316,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 258,05*
€ 307,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 236,04*
€ 280,89
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
38-628
ab € 236,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.