Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carex® Kälteschutz-Handschuh, Kategorie II, grau, gefüttert, 270mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-151836
Hersteller:
     Trebes & Henning
Herst.-Nr.:
     10500193_8 / 2000/F-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Carex® Kälteschutz-Handschuh, Kategorie II, grau, gefüttert, 270mm, Größe 8

Carex® Kälteschutz-Handschuh, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2111, EN 420, Schutz gegen mechanische Risiken, 5-Finger-Ausführung, gute Fingerfertigkeit, mit anatomischem Daumen, Schichtel, gesäumt, Farbe: grau, Material außen: Nappaleder, Material innen: Baumwollflauschfutter, Länge: ca. 270 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Kälte- u. Hitzeschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helly Hansen
79872_990
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.