Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 92-600, Kat.III, Nitril, Größe 7,5-8, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-151020
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92-600
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 92-600,Kat.III,Nitril,Größe 7,5-8,100/VE

Ansell Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600, Kategorie III, gemäß EN ISO 374-1 Level JKPT, EN ISO 374-5 Level VIRUS, EN 420, EN 1149, Schutz gegen ein breites Spektrum vonIndustriechemikalien, geeignet zur Verarbeitung von Lebensmitteln, hoher Tragekomfort und exzellente Griffsicherheit, starker Trocken- und Nassgriff, AQL-Wert: 1,5, Farbe: grün, Material: Nitril, puderfrei, silikonfrei, Materialstärke: 0,12 mm, Länge: ca. 240 mm, Größe: 7,5 - 8, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 374
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,89*
€ 59,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,27*
€ 58,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,79*
€ 55,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,09*
€ 51,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,25*
€ 50,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
92-600
ab € 35,43*
Sonstiges
Ansell
92-600
ab € 35,57*
Sonstiges
Ansell
92-600
ab € 35,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.