Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Multi-Schließklammer (groß), für 6 Schlösser, rot, Stahl, 118x45x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-131344
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     H711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
ABUS Hauptschalter-Verriegelung H711,1",für 6 Schlösser,rot,Stahl,118x45x12mm

ABUS Hauptschalter-Verriegelung H711, 1", mit übergreifenden Klammern für zusätzlichen Schutz, zur Sicherung von Schaltanlagen und Hauptschalter im Wartungsfall, leicht und nicht rostend, zum Einhängen von 6 Schlössern für eine gleichzeitige Absicherung und Wartung durch mehrere Personen, unbeabsichtigtes Wiedereinschalten wird einfach und effektiv verhindert, Farbe: rot, Material: Stahl, 6 Einhängepunkte je 9 mm Durchmesser, Länge: 118 mm, Breite: 45 mm, Tiefe: 12 mm, Lieferung ohne Schloss
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungshaspe, Wartungssicherung, wartungssicherung abus, haspe, überfalle stahl, Verriegelung, Wartung, Schließklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 7,04*
€ 10,09*
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 10,96*
€ 9,80*
ab € 8,03*
€ 11,48*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 13,46*
€ 18,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_183107
ab € 17,72*
Zubehör
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,66*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39482
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.