Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

decontex® Chemikalienschutz-Jacke CONCEPT, Kategorie III, rot, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-129548
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     7710148
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzjacke
Säureschutzjacke
Säureschutzmantel
säureschutzmantel
decontex® Chemikalienschutz-Jacke CONCEPT, Kategorie III, rot, Größe S

decontex® Chemikalienschutz-Jacke CONCEPT, Kategorie III, gemäß EN 14605 Typ 4, EN ISO 14116, EN 1149-1 und EN 1149-5, mit Umlegekragen, Frontreißverschluss mit doppelter Klettabdeckung, Ärmelenden mit Klettriegeln zur Weitenverstellung, Farbe: rot, Material: PVC-beschichtetes Polyester, Länge: ca. 90 cm, Größe: S
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
S
Farbe Bekleidung:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Körperschutzanzüge, Mehrwegjacke, Arbeitskleidung, Chemiekalienschutzjacke, Chemiekalien-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,15*
€ 99,12*
Lager 114
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 131,56*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
7710168
ab € 59,63*
Ähnlich
Kind
7710156
ab € 65,18*
Ähnlich
Kind
7710152
ab € 64,92*
Ähnlich
Kind
7710160
ab € 68,77*
Ähnlich
Kind
7710164
ab € 71,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.