| |
|
| Artikel-Nr.: 114-125662 Herst.-Nr.: 9197065 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Schutzbrille skyper sx2 9197.065,Kat.II,blau,PC-Scheibe,farblos,sap.,32g
uvex Einscheiben-Schutzbrille skyper sx2 9197.065, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2-1,2 gemäß EN 170, sportliches Modell, uneingeschränkte Seitenwahrnehmung, längen- und neigungsverstellbare Bügel, anatomisch geformte Softbügelenden, innen dauerhaft beschlagfrei, außen extrem kratzfest, Farbe Fassung: blau, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit supravision sapphire-Beschichtung, Gewicht: ca. 32 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 170 | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Schutzbrille | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Kopfschutz, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,80* | € 18,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 13,71* | € 19,82* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 11,26* | € 21,89* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 17,59* | € 26,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|