Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Arbeitsschutzhelm INAP-Master-4, Kat. II, rot, Polyethylen, 335g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-11751
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11253002
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
VOSS Arbeitsschutzhelm INAP-Master-4, Kat. II, rot, Polyethylen, 335g

VOSS Arbeitsschutzhelm INAP-Master-4, Kategorie II, gemäß EN 397, Zusatzprüfung Kälte (-20°C), Helmschale im Nacken heruntergezogen, Regenrinne, seitlich je 30 mm Stecktaschen/Slots für Zubehör, Belüftungslöcher, Kinnriemenhalterung, 4-Punkt-Innenausstattung, Farbe: rot, Material: Polyethylen, Gewicht: ca. 335 g, Größeneinstellung: 51 - 64 cm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Schutzhelm
Material Kopfschutz:
Polyethylen
Farbe Bekleidung:
Rot
Norm:
EN 397
Gewicht:
<500 g
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, Kopfbedeckungen, Schutzausrüstungen, Bauarbeiterhelme, Schutzkleidung
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 5,64*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 7,23*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,35*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,60*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 7,76*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,31*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 27,18*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,67*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,55*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,32*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,67*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.